Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-3125 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132173
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-3125
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Mikrofon (mittig) + zwei Ruftasten mit Beschriftungsfeld
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Beschriftungsfeld beleuchtet
    - Frontblende: Aluminium im V2A-Design
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 90 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.