Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-4100 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132176
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-4100
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Einbaumöglichkeit für ein Modul
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium im V2A-Design
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 120 x 120 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
4 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.