Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-4210 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132181
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-4210
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Einbaumöglichkeit für zwei Module
    - senkrecht
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium im V2A-Design
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 210 x 120mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.