Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 50-1600 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 50-1600 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 50-1600 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132453
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     50-1600
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Lautsprecher Größe 2 (mittel) und LED-Beleuchtungsdach
    - Frontblende: Edelstahl (matt gebürstet)
    - Materialstärke: 1,5 mm
    - Maße (H x B): 90 x 120 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.