Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 9154100 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 9154100 Interkom-System-Zubehör
2N 9154100 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25145749
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9154100
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 2N® EntryCom IP Audio Kit ist ein OEM Interkom, das für Hersteller von verschiedenen Anlagen wie etwa Parksysteme, Informationstafeln, Industrieanlagen oder Bankautomaten bestimmt ist. Nach dem Einbau in Ihr System ermöglicht er Ihnen nicht nur die Audiokommunikation, Fernüberwachung und -bedienung, doch er sorgt auch für Ihre Verbindung mit dem Nutzer. Dadurch erzielen Sie einen Vorsprung vor der Konkurrenz und bieten Ihren Kunden den Komfort eines Live-Operators und die Möglichkeit, durch das einfache Klicken einer Taste Rat einzuholen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
2N Telecommunications
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.