Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 9135181E Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Extender 8 x Single Klingeltaster
2N Extender 8 x Single Klingeltaster
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25145891
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9135181E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf
Dank dem Extender können der Haupteinheit 8 weitere hinterleuchtete Tasten hinzugefügt werden. An die Haupteinheit werden sie mithilfe des mitgelieferten Kabels angeschlossen. Für die Montage neben der Haupteinheit vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
2N Telecommunications
Kompatibilität
2N Helios Vario / Helios IP Vario
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.