Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-0005 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-25145956
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Basiselektronik für Türstationen mit entfernt abgesetzter Elektronik (bis 25 m Kabellänge)
    - inkl. Lautsprecher zur lokalen Programmierung
    - Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
    - Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang
    - Großes Gehäuse (Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung wie z.B. Sprachansage, Echtzeituhr, Display (bis 50 cm Entfernung))
    - Maße (H x B x T): 288 x 108 x 72 mm

    Elektronik:
    - Anschluss: analoges Telefonnetz (Hauptanschluss) oder a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage (Nebenstelle)
    - Vollduplex-Betrieb
    - Stromversorgung über a/b-Schnittstelle
    - 1 Watt Zusatzverstärker integriert (15 V= Stromversorgung erforderlich)
    - Lautstärke elektronisch regelbar
    - Integrierte Heizung (15 V= Stromversorgung erforderlich)
    - 2 potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion)
    - Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
    - Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine
    - Türöffnerfunktion von innen über MFV-Nachwahl
    - Anschluss von diversen Behnke-Kameramodulen möglich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
288 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,70*
€ 554,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.