Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-2024 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146302
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-2024
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Zwei Ruftasten farbig umrandet (Rot, Blau, Grün, Gelb oder Orange)
    - optional mit Gravur
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium im V2A-Design
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 90 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.