Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-2903 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146326
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-2903
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Kamera (analog), Bild in Farbe
    - LED Beleuchtungsring (weiß)
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 90 x 90 mm
    - Netzteil erforderlich

    Technische Daten Kamera
    - 1/4" Sony CCD-Chip
    - Horizontale Auflösung 480 TVL
    - Videonorm PAL, FBAS (1Vss)
    - Integriertes Objektiv, Brennweite 2,5 mm
    - Minimale Beleuchtung 1,5 Lux / F 1,4
    - Elektronische Shutter-Regelung (ESC)
    - Automatische Backlight-Funktion (BLC)
    - Automatische Verstarkungsregelung (AGC)
    - Kamerawinkel 80°, fest
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,26*
€ 598,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,48*
€ 590,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,95*
€ 561,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,81*
€ 544,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.