Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-4220 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 21-4220 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 21-4220 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146339
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-4220
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Einbaumöglichkeit für zwei Module
    - waagerecht
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium im V2A-Design
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 120 x 210 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.