Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-4310 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146340
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-4310
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Einbaumöglichkeit für drei Module
    - senkrecht
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium im V2A-Design
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 300 x 120 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.