Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-4320 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 21-4320 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 21-4320 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146342
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-4320
EAN/GTIN:
     k.A.
Durch die Verwendung eines handelsüblichen Unterputz-Einsatzes können bei diesem Modul z. B. Codeschlösser, Bewegungsmelder, Blinkleuchten oder spezielle Kartenleser verbaut und an die Behnke Türstation angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.