Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-4404 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 21-4404 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 21-4404 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146346
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-4404
EAN/GTIN:
     k.A.
Durch die Verwendung eines handelsüblichen Unterputz-Einsatzes können bei diesem Modul z. B. Codeschlösser, Bewegungsmelder, Blinkleuchten oder spezielle Kartenleser verbaut und an die Behnke Türstation angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.