Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 43-5100 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 43-5100 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 43-5100 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146464
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     43-5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
  • Zur Aufputzmontage des Behnke Wandpanels - Material Aluminium - Schwarz eloxiert - 155 x 227 x 53 mm (H x B x T)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.