Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 50-5103 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 50-5103 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 50-5103 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146507
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     50-5103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
  • Material: Edelstahl, Korpus Stahl (schwarz strukturpulverbeschichtet)
    - Maße (H x B x T): 330 x 150 x 85 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Material
Edelstahl, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
10-5203
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.