| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-25146790 Herst.-Nr.: BT 20-863 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Hörer erfüllt die Schutzklasse IP 44 und ist für den Einsatz in spritzwassergefährdeter Umgebung geeignet. Durch den Einsatz eines Reed-Schalters wurde die Verwendung mechanisch beweglicherTeile in der Höreraufhängung vermieden. Der im Vakuum arbeitende und berührungslose Sensor (Magnet-Auslösung) erreicht eine sehr hohe Schaltzuverlässigkeit und eine deutlich erhöhte Lebensdauer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 121 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 300 mm | Merkmale | Produktfarbe | Aluminium | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Telecom Behnke | ![](/p.gif) | Material | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |