Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba-Krapf Midi Inox Schlauchhalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba-Krapf Midi Inox Schlauchhalter Edelstahl
Alba-Krapf Midi Inox Schlauchhalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25148056
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     13077
EAN/GTIN:
     7611420130777
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter edelstahl
wandschlauchhalter
  • statisch robust
    - leichte Bauweise
    - schlauchschonend, kein Schlauchknicken
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchkapazität
160 m
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Platzierung
Flur
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
220 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
11365
ab € 12,64*
Ähnlich
Alba-Krapf
11369
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.