Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba-Krapf Iron Man Serie II Wagenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba-Krapf Iron Man Serie II Wagenrolle
Alba-Krapf Iron Man Serie II Wagenrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25148060
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     27635
EAN/GTIN:
     7611420276352
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
alba krapf schlauchwagen
schlauchmobil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
947 mm
Spuleninnendurchmesser
180 mm
Spulenraddurchmesser
458 mm
Spulenbreite
260 mm
Gewicht
8500 g
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Produktdesign
Funktional
Material
Metall, Kunststoff
Schlauchkapazität (max.)
100 m
Verbindender Thread
3/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.