Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba-Krapf Silver Serie II Wagenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba-Krapf Silver Serie II Wagenrolle
Alba-Krapf Silver Serie II Wagenrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25148062
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     28817
EAN/GTIN:
     7611420288171
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
alba krapf schlauchwagen
schlauchmobil
  • Leicht zu fahren: Gewicht liegt auf der Achse, bequeme Transporthöhe: langer handlicher Griffbügel, mit kompletter Fussfreiheit beim Transport - Stabilität: Höchste Stand- und Kippfestigkeit dank optimaler Schwerpunktkonstruktion mit Bodenschutz - Hoher Wasserdurchfluss: durchgängig 3/4", komfortabler Schlauchanschluss (kein Schlauchknicken) - Oberfläche: Bester Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche, Umweltschonende Galvanisierung nach ISO 9001, Chrome 6 frei - Material: Konstruktion komplett aus Stahl, UV - beständig - Ökologie: Umweltschonende Materialien, komplett recycelbar - 3/4" Wasseranschluss für alle gängigen Anschlüsse Dreharmatur kugelgelagert - Schlauchschonende Trommel, kein Verknicken - inkl. Sicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
947 mm
Spuleninnendurchmesser
180 mm
Spulenraddurchmesser
458 mm
Spulenbreite
260 mm
Gewicht
8500 g
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Produktdesign
Funktional
Material
Metall, Kunststoff
Schlauchkapazität (max.)
100 m
Verbindender Thread
3/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,73*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.