Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba-Krapf STAR Serie II Wagenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba-Krapf STAR Serie II Wagenrolle
Alba-Krapf STAR Serie II Wagenrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25148064
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     11456
EAN/GTIN:
     7611420114562
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
  • Bester Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche, Umweltschonende Galvanisierung nach ISO 9001, Chrom 6 frei - Hoher Wasserdurchfluss, durchgängig 3/4", komfortabler Schlauchanschluss (kein Schlauchknicken), Dreharmatur ist kugelgelagert - gewährleistetleichtes Ab- und Aufrollen - Leicht zu fahren, da Gewicht auf der Achse liegt, bequeme Transporthöhe: langer handlicher Griffbügel, mit kompletter Fussfreiheit beim Transport - Grosse, griffige, leichtläufige und rasenschonende Profilräder, widerstandsfähig und verstärkt, umweltfreundlich = schadstofffrei und recycelbar - Konstruktion komplett aus Stahl, UV - beständig - Umweltschonende Materialien, komplett recycelbar - Schlauchhalterung - Praktisch mit Haspelblockierung - 3/4" Wasseranschluss, Dreharmatur kugelgelagert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
608 mm
Höhe
1020 mm
Spuleninnendurchmesser
228 mm
Spulenraddurchmesser
555 mm
Spulenbreite
300 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Produktdesign
Funktional
Material
Metall, Gummi
Schlauchkapazität (max.)
120 m
Verbindender Thread
3/4 Zoll
Rollenbremse
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.