Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCA-417W Audio-Kabel 3.5mm 2 x 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCA-417W Audio-Kabel 3.5mm 2 x 3.5mm Weiß
Gembird CCA-417W Audio-Kabel 3.5mm 2 x 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25157902
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-417W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.