Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 260 LED Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 260 LED Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 100 W
STEINEL L 260 LED Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 100 W
STEINEL L 260 LED Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25198154
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     ST 7874
EAN/GTIN:
     4007841007874
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Der Klassiker.
Jetzt noch sparsamer. STEINEL Sensor Außenleuchte L 260 LED, ideal für Hauseingang, Hausfront, Terrasse und Seitenbereiche. 8,6 W STEINEL LED-Leuchtmittel, 700 lm, 240° Infrarot-Sensor, 12 m Reichweite, hochwertiger Edelstahl mit Opalglas.
STEINEL LED-Lichtsystem.
Effizient, langlebig und zukunftsweisend. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor- und LED-Technik von STEINEL.
Licht AN/AUS – automatisch.
Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht verzögerungsfrei automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus.
Zeitloses Design. Zeitgemäßer Stromverbrauch, dank STEINEL LED-Technologie.
Bestimmte Formen kommen nie aus der Mode, hohe Stromrechnungen dagegen um so mehr. Die STEINEL Sensor-Außenleuchte L 260 LED macht Schluss mit unnötigem Energieverbrauch. Der Klassiker unter den Sensor-Außenleuchten wird jetzt noch attraktiver: durch Energieeinsparung und Nachhaltigkeit dank des effektiven 8,6 W LED-Lichtsystem. Als Klassiker unter den Außenleuchten, stand und steht die STEINEL Sensor-Außenleuchte für sorgfältige Verarbeitung hochwertiger Materialien wie Edelstahl und Opalglas, wie auch für die gleichmäßige Ausleuchtung des Glases. Der 240° Infrarot-Sensor mit bis 12 m Reichweite schaltet zuverlässig das Licht bei Bedarf ein. Zeit- und Dämmerungsschwelle sind individuell einstellbar. Ein zeitloser Klassiker geht mit der Zeit. Inklusive 3 Jahre STEINEL Funktions-Garantie.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
426 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
240 °
Distanzerfassung
12 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
100 W
Lampenleistung
8.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
700 lm
Beleuchtungseffizienz
81.4 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.