Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13010131 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13010131 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13010131 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25200572
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
ISDN Dose
ISDN Dose Aufputz
Datendose
2 x 8-polig; 2 x 8 Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010247
ab € 5,58*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010422
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.