Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13010129 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13010129 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13010129 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25200767
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
8-polig; 8 Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010245
ab € 4,13*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010407
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.