Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TLM 612-02 W Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25204114
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     TLM 612-02 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Produktdetails
Türlautsprecher-Modul für das adernsparende 1+n-System.
Frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat, tropenfester Lautsprecher, langlebiges Elektret-Mikrofon mit Lautstärkeregler für Lautsprecher. Mit integrierter automatischer Synchronisation bei mehreren Türlautsprechern sowie potenzialfreien Arbeitskontakten für Türöffner und Licht. Ansteuerung erfolgt direkt vom Haustelefon über die adernsparende Stamminstallation. Anschlussmöglichkeit von SFC 602-… und CTÖ 602-…
Akustische Rückmeldung beim Drücken einer Ruftaste am TM 612-1 bis -4.

Technische Daten
Kontaktart:2 Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:3 Sek.
Umgebungstemperatur:–20 °C bis +55 °C
Schutzart:IP 54
Aufbauhöhe (mm):9
Abmessungen (mm) B x H x T:99 x 99 x 35
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
99 mm
Merkmale
Produkttyp
Lautsprechermodul
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Siedle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
TLM 612-02 SM
ab € 161,68*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029096-00
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.