Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz 5521-1313 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz 5521-1313 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artwizz 5521-1313 Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25344246
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     5521-1313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.5 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
<ul><li>Galaxy A7, Galaxy S5, Galaxy Note II</li><li>Xperia Z3, Xperia Z2, Xperia Z1</li><li>One (M8)</li><li>Ascend G740</li><li>G3s, G3, G2</li></ul>
Sonstige Funktionen
Tragestil
Arm
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
143 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.