Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SF70 531 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SF70 531 Silber
Schwaiger SF70 531 Silber
Schwaiger SF70 531 Silber
Schwaiger SF70 531 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25524723
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SF70531
EAN/GTIN:
     4004005504231
Suchbegriffe:
SAT-Finder
Sateliten Finder
schwaiger sat-finder
sat finder
Mit diesem SAT Finder von SCHWAIGER® lässt sich eine Satellitenanlage schnell und exakt ausrichten. Dabei zeigen 6 Leuchtdioden den jeweiligen Empfangspegel und eine grüne LED die Betriebsbereitschaft des SAT Finders an.

- Schnelle und exakte Ausrichtung von SAT Offset Antennen auf den Satelliten
- Besonders für ASTRA und EUTELSAT geeignet
- Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs
- Akustisches Feldstärkesignal
- Leuchtdioden mit breitem Messbereich
- Stromversorgung über den angeschlossenen Receiver
- Anschlüsse in F-Technik
- Lieferumfang: SAT Finder, F-Anschlusskabel (1,5 m)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.