Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger UHA60 043 Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger UHA60 043 Schwarz Kunststoff
Schwaiger UHA60 043 Schwarz Kunststoff
Schwaiger UHA60 043 Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25524823
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     UHA60043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeedhalter
schwaiger lnb
Einfache Montage durch feste Lochrastung
Zum gleichzeitigen Empfang von zwei Satellitensystemen mit 6º Orbitabstand
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
SPI900
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: lnb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.