| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-25525165 Herst.-Nr.: DSE652531 EAN/GTIN: 4004005503630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese SCHWAIGER® Einzeldose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen, Breitbandkabel- und SAT-Anlagen geeignet. Die Besonderheit dieser Dose liegt in der Zweikabel- und Klemmtechnik. Bei der Zweikabeltechnik handelt es sich um zwei getrennte F-Anschlüsse, die unabhängig voneinander genutzt werden können. Mit der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.
- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm) - Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (∅ 0,4 - 1,2 mm) - Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm) - Zweikabeltechnik mit zwei F-Anschlüssen - Gleichstromdurchgang (DC) an den Anschlüssen SAT1 und SAT2 - Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 22 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 66 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | SAT + TV + Radio | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |