Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger RDS808 011 Steckdose TV + Radio Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger RDS808 011 Steckdose TV + Radio Metallisch
Schwaiger RDS808 011 Steckdose TV + Radio Metallisch
Schwaiger RDS808 011 Steckdose TV + Radio Metallisch
Schwaiger RDS808 011 Steckdose TV + Radio Metallisch
Schwaiger RDS808 011 Steckdose TV + Radio Metallisch
Schwaiger RDS808 011 Steckdose TV + Radio Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525203
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     RDS808011
EAN/GTIN:
     4004005808001
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Diese SCHWAIGER® Durchgangsdose ist für den Einsatz an Breitbandkabelanlagen geeignet. Die Dose ist als Durchgangsdose mit Triple Play für Internetdienste konzipiert. Die Anschlüsse wurden zum Schutz gegen Brummspannung und Ausgleichströme galvanisch getrennt. Sie ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang sowie für das Internet geeignet. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden. - Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (∅ 0,4 - 1,2 mm) - Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm) - Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm) - Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Merkmale
Buchsen-Typ
TV + Radio
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.