Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger RDS6468011 Steckdose BNC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger RDS6468011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS6468011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS6468011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS6468011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS6468011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS6468011 Steckdose BNC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525257
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     RDS6468011
EAN/GTIN:
     4004005646016
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
durchgangsdose schwaiger
durchgangsdose
Diese SCHWAIGER® Durchgangsdose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen und Breitbandkabel-Anlagen geeignet. Diese Dose ist mit zwei Richtkopplern versehen. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
BNC
Anzahl Fassungen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.