Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger RDS646/11 011 Steckdose BNC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger RDS646/11 011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS646/11 011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS646/11 011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS646/11 011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS646/11 011 Steckdose BNC Silber
Schwaiger RDS646/11 011 Steckdose BNC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525260
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     RDS64611011
EAN/GTIN:
     4004005646009
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
durchgangsdose schwaiger
Diese SCHWAIGER® Durchgangsdose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen und Breitbandkabel-Anlagen geeignet. Diese Dose ist mit zwei Richtkopplern versehen. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
BNC
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: durchgangsdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.