| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25525261 Herst.-Nr.: DSE650 531 EAN/GTIN: 4004005503623 |
| |
|
| | |
| - Einzel (End-) dose für Radio-, TV-, BK- (Breitbandkabel) und SAT- Anlagen
- Mit Gleichstrom-Durchgang (DC) zur LNB- Steuerung durch den SATReceiver am Anschluss SAT
- Klemmtechnik für schraubenlose Innenleiterbefestigung (0,8 - 1,3 mm)
- Aufklappbare Klemmschelle für Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Einbautiefe nur 22 mm
- Krallenbefestigung für 55 mm Putzeinsätze
- Massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse
- Inkl. Abdeckplatte\n\nAnschlüsse\nF-Buchse (Sat-Ausgang), Koax-Stecker (IEC169-2) (TV-Ausgang), Koax-Buchse (IEC169-2) (RDF-Ausgang)\n\nFrequenzbereich\n950-2150 MHz (Sat-Ausgang), 4-862 MHz (TV-Ausgang), 4-139 MHz (RDF-Ausgang)\n\nAnschlußdämpfung\n2-3 dB (Sat-Ausgang), 2-3 dB (TV-Ausgang), 6 dB (RDF-Ausgang)\n\nEntkopplung\nSAT/terr. 20 dB (Sat-Ausgang), Terr./SAT 20 dB (TV-Ausgang)
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | Buchsen-Typ | SAT + TV + Radio | | Anzahl Fassungen | 3 |
|
| | |
| | | |
| |