Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSG 531 Steckdose TV + Radio Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DSG 531 Steckdose TV + Radio Silber
Schwaiger DSG 531 Steckdose TV + Radio Silber
Schwaiger DSG 531 Steckdose TV + Radio Silber
Schwaiger DSG 531 Steckdose TV + Radio Silber
Schwaiger DSG 531 Steckdose TV + Radio Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525278
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DSG531
EAN/GTIN:
     4004005503647
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
durchgangsdose schwaiger
Diese SCHWAIGER® Durchgangsdose ist für den Einsatz an Einzel-und Gemeinschaftsantennenanlagen geeignet. Die Dose ist als Durchgangs- oder Enddose konzipiert und es muss bei Verwendung als Enddose der mitgelieferten Widerstand eingesetzt werden. Sie ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang geeignet und kann NICHT als Einzeldose ohne Abschlusswiderstand betrieben werden. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (∅ 0,8 - 1,3 mm)
- Verwendung als Durchgangs- oder Enddose
- Verwendung als Enddose, nur in Verbindung mit 75 Ohm Widerstand (beiliegend)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TV + Radio
Anzahl Fassungen
2
Dämpfung
19 dB
Weitere Suchbegriffe: durchgangsdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.