Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger RDS30 531 Steckdose TV + SAT Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger RDS30 531 Steckdose TV + SAT Aluminium
Schwaiger RDS30 531 Steckdose TV + SAT Aluminium
Schwaiger RDS30 531 Steckdose TV + SAT Aluminium
Schwaiger RDS30 531 Steckdose TV + SAT Aluminium
Schwaiger RDS30 531 Steckdose TV + SAT Aluminium
Schwaiger RDS30 531 Steckdose TV + SAT Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525299
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     RDS30531
EAN/GTIN:
     4004005504170
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
Diese SCHWAIGER® Antennensteckdose ist für den Einsatz an Gemeinschaftsantennen, Breitbandkabel- und SAT-Anlagen geeignet. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (∅ 0,8 - 1,3 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
22 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TV + SAT
Weitere Suchbegriffe: sat-antennendose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.