Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
IRWIN 10504159 Sägeblatt 30 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-25543382
Hersteller:
Irwin
Herst.-Nr.:
10504159
EAN/GTIN:
5706915041590
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Merkmale
Klingenzahndichte (TPI)
10
Material
Metall
Produktfarbe
Blau
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
säbelsägeblatt metall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen