Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10507681 Kreidelineal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10507681 Kreidelineal
IRWIN 10507681 Kreidelineal
IRWIN 10507681 Kreidelineal
IRWIN 10507681 Kreidelineal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543615
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10507681
EAN/GTIN:
     5706915076813
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
30 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 30m, schlagschnurautomat
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Black & Decker
4000787008
ab € 4,57*
Zubehör
Irwin
T65201
ab € 6,43*
Zubehör
Irwin
T64901
ab € 1,84*
Zubehör
Irwin
T64902
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.