| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-25543723 Herst.-Nr.: 00040987 EAN/GTIN: 4007249409874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - drahtlose Musikübertragung von HiFi-Anlage, TV oder Radio-Tuner an zwei Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher gleichzeitig
- gleichzeitige Musikübertragung an zwei Bluetooth-Kopfhörer - APTX-Technologie für höhere Audioqualität trotz begrenzter Bandbreite bei Bluetooth - macht jedes gängige Audiowiedergabegerät wie HiFi-Anlage, TV, MP3-Player zum Bluetooth-Sender - lässt sich mit jedem Bluetooth-fähigem Endgerät koppeln wie Kopfhörer, Lautsprecher, Receiver - Audioeingang über mitgeliefertes 3,5-mm-Klinkenkabel (Adaptierung auf Cinch möglich) - Autopairing für komfortable Bedienung und schnelle Einsatzbereitschaft - Spannungsversorgung über USB z.B. direkt am TV oder separates Netzteil - bis zu 10 Meter Reichweite (bei freier Sicht)
Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Audio (3,5 mm) | Merkmale | Wireless-Technologien | Bluetooth | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | 3,5 mm | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 3.0+HS | ![](/p.gif) | aptX Audio-Entschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | Transmissionsdistanz | 10 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hama Headsets, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth hama, bluetooth headset, bluetooth headset hama |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |