Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg OV-LTO901405 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 800 GB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg OV-LTO901405 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 800 GB LTO 1,27 cm
Overland-Tandberg OV-LTO901405 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 800 GB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25558363
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-LTO901405
EAN/GTIN:
     695057116899
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Kapazität (komprimiert)
1600 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
896
Aufzeichnungsdichte
12.72 kBit/Zoll
Datenübertragung
Übertragungsrate
240 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
820 m
Bandstärke
6.6 µm
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.