Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 23966


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 23966
König & Meyer 23966
König & Meyer 23966
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25562724
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     23966 POPKILLER
EAN/GTIN:
     4016842806379
Der große Popkiller für moderne Studiotechnik. Der große Nylonschirm mit 200 mm Durchmesser sorgt für optimale Geräuschfiltrierung bei Studioaufnahmen. Der Popkiller mit wendigem Schwanenhals kann an alle gängigen Mikrofonstative (Rohr-Ø max. 30 mm) angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.