Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT125F-L20 Kabelrinne Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLT125F-L20 Kabelrinne Schwarz
Panduit CLT125F-L20 Kabelrinne Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-S18804
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT125F-L20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Länge (m)
15.2 m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 12,26*
1 Tag
54
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,28*
7 Tage
54
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 27,03*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 63,39*
€ 91,02*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 63,75*
€ 91,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,26*
€ 14,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
ab 3 Meter
€ 11,91*
€ 14,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,46*
€ 12,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,73*
€ 11,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
DCT
ab € 164,95*
Zubehör
Panduit
DFCT
ab € 140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.