| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-25941544 Herst.-Nr.: 6933 EAN/GTIN: 4009300011705 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chai Latte Bombay Style ist eine besonders genussvolle Mischung, wie man sie direkt auf den Straßen der indischen Metropole finden könnte. Man muss die Kunst des Teemischens beherrschen, um eine so harmonische Komposition aus edlem Schwarztee und feinen Gewürzen zu kreieren. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich ein auf eine faszinierende Geschmacks-Reise.
In Ihrem TEALOUNGE System brühen Sie für diesen Tee zuerst eine Milchkapsel auf. Die Kapsel enthält Milchpulver, gewonnen aus Milch, der das Wasser entzogen wurde. Durch den Druck in der Maschine entsteht eine cremig-schaumige Milch.
Die zweite Kapsel enthält die Bombay Chai-Mischung. Beim Aufbrühen läuft der Tee nun direkt in die Milch. Fertig ist ein kunstvoll geschichteter, vollmundiger Chai Latte Bombay Style mit einer leichten Vanille-Note.
Zutaten: Schwarzer Tee (56 %), Zimt (20 %), Vanillearoma (10 %), süße Brombeerblätter, natürliches Gewürzaroma, Gewürznelken, Kardamom, Vanilleschoten. MILCHKOMPOSITION MIT ZUCKER. Zutaten: Magermilchpulver (75 %), Zucker (25 %)
Schwarzer Tee mit Gewürzen, aromatisiert, mit Vanille-Gewürz-Geschmack Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tea pod | ![](/p.gif) | Getränkearten | Schwarzer Tee | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 116 g | ![](/p.gif) | Verpackungsdesign | Hartpapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |