Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne Chai Latte Capetown Style Tea pod


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Teekanne Chai Latte Capetown Style Tea pod
Teekanne Chai Latte Capetown Style Tea pod
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25941546
Hersteller:
     Teekanne
Herst.-Nr.:
     6934
EAN/GTIN:
     4009300011712
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Chai
Chai Latte Bombay Style ist eine besonders genussvolle Mischung, wie man sie direkt auf den Straßen der indischen Metropole finden könnte. Man muss die Kunst des Teemischens beherrschen, um eine so harmonische Komposition aus edlem Schwarztee und feinen Gewürzen zu kreieren. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich ein auf eine faszinierende Geschmacks-Reise.

In Ihrem TEALOUNGE System brühen Sie für diesen Tee zuerst eine Milchkapsel auf. Die Kapsel enthält Milchpulver, gewonnen aus Milch, der das Wasser entzogen wurde. Durch den Druck in der Maschine entsteht eine cremig-schaumige Milch.

Die zweite Kapsel enthält die Bombay Chai-Mischung. Beim Aufbrühen läuft der Tee nun direkt in die Milch. Fertig ist ein kunstvoll geschichteter, vollmundiger Chai Latte Bombay Style mit einer leichten Vanille-Note.

Zutaten: Schwarzer Tee (56 %), Zimt (20 %), Vanillearoma (10 %), süße Brombeerblätter, natürliches Gewürzaroma, Gewürznelken, Kardamom, Vanilleschoten.
MILCHKOMPOSITION MIT ZUCKER. Zutaten: Magermilchpulver (75 %), Zucker (25 %)

Schwarzer Tee mit Gewürzen, aromatisiert, mit Vanille-Gewürz-Geschmack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tea pod
Getränkearten
Rooibos
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Verpackungsdesign
Hartpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,12 Kilogramm (ab € 59,25* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 9,39*
€ 10,05
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,33*
€ 9,98
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,94*
€ 9,57
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,80*
€ 9,42
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,50*
€ 9,10
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 7,11*
€ 7,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.