Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atrix 710333 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Atrix 710333 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Atrix 710333 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25960814
Hersteller:
     Atrix
Herst.-Nr.:
     710333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tonerfilter
Vakuumfilter
vakuumfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Weiß
Material
Zellulose, Polypropylen (PP)
Technische Details
Anzahl
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
566 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
Z1123
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.