Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 466-400-M Wasserwaage 0,4 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 466-400-M Wasserwaage 0,4 m Orange
Bahco 466-400-M Wasserwaage 0,4 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25979344
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     466-400-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.4 m
Produktfarbe
Orange
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
2
Material
Aluminium, Gummi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.