| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26027086 Herst.-Nr.: 08193-20 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten
Der GARDENA 2-Wege-Verteiler ermöglicht es, gleichzeitig zwei Anschlussgeräte mit einem Wasserhahn zu verbinden. Die Ausgänge lassen sich stufenlos regulieren. An den Verteiler können zwei GARDENA Bewässerungscomputer oder Bewässerungsuhren angebracht werden. Der 2-Wege-Verteiler ist auf das GARDENA Profi-System mit dem Profi-System Hahnstück (Art.-Nr. 2801-20) umrüstbar. Der GARDENA 2-Wege-Verteiler ist für Wasserhähne mit 26,5mm (G3/4") und 33,3 mm (G 1“)-Gewinde geeignet.
2 Anschlüsse an einem Wasserhahn
Mit Hilfe des 2-Wege-Verteilers können zwei Geräte gleichzeitig an einen Wasserhahn angeschlossen werden.
Individuell regulier- und absperrbar
Der Wasserdurchfluss kann unabhängig reguliert oder ganz abgesperrt werden.
Das Original GARDENA System
Dank der Systemprodukte des Original GARDENA Systems lassen sich beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an den Wasserhahn oder Schlauch anschließen. Alles passt perfekt zusammen und darüber hinaus ist alles dicht. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Orange | | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 " | | | 1/1 " | | Anzahl der Ausgänge | 2 | | Zweck | Zapfstelle |
|
| | |
| | | |
| |