Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial INTRO CCI 3 PP Audio-Kabel 3 m 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial INTRO CCI 3 PP Audio-Kabel 3 m 6.35mm Schwarz
Cordial INTRO CCI 3 PP Audio-Kabel 3 m 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027106
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCI 3 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen.

Keine Kompromisse bzgl. Qualität in irgendeiner der Produktgruppen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,31334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.