Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 352819 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 352819 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Blau, Orange
Manhattan 352819 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Blau, Orange
Manhattan 352819 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Blau, Orange
Manhattan 352819 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Blau, Orange
Manhattan 352819 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Blau, Orange
Manhattan 352819 Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26033922
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     352819
EAN/GTIN:
     766623352819
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
25 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.