Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 394130 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 394130 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Grün
Manhattan 394130 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26033941
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     394130
EAN/GTIN:
     766623394130
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.