Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinberg UR12 Konzert / Studio Vorverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinberg UR12 Konzert / Studio Vorverstärker
Steinberg UR12 Konzert / Studio Vorverstärker
Steinberg UR12 Konzert / Studio Vorverstärker
Steinberg UR12 Konzert / Studio Vorverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26073306
Hersteller:
     Steinberg
Herst.-Nr.:
     502004320
EAN/GTIN:
     4957812574464
Suchbegriffe:
Soundkarte
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
850 g
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Konzert / Studio
Typ
Vorverstärker
Gehäusematerial
Metall
Samplerate
192 kHz
Bit-Rate
24 Bit
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.